※画像は代表画像です

EA810MH-19.5 六角軸ドリルビット エスコ 76566368 EA810MH-19.5 六角軸ドリルビット エスコ 76566368 EA810MH-19.5 六角軸ドリルビット エスコ 76566368 EA810MH-19.5 六角軸ドリルビット エスコ 76566368

六角軸ドリルビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76566368 品番 EA810MH-19.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,764
販売価格(税別)
5,240

穿孔による衝撃が少なく、安定した穿孔が可能
長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減
真円に近い穴あけを実現
位置決め性能が向上
鉄筋接触時の安全性向上
デッキプレートを貫通
少ない外径摩耗

用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 仕様●全長(mm):280●刃先径(mm):19.5●有効長(mm):160●刃数:3●適合電動機:電気ハンマードリル ドリル径(Φmm)19.5 アズワン品番65-2224-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする