※画像は代表画像です
エスコ
エスコの ドリル
エスコの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
エスコの コンクリートドリル
SDS-maxドリルビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●シャンク形状:SDSmaxシャンク●刃数:3枚刃●適応機種:ハンマードリル●刃先径:13.5mm●全長:305mm●有効長:165mm
注文コード
76566429
品番
EA810MT-13.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,884
販売価格(税別)
¥
4,440
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
真円に近い穴あけが可能で、位置決めも容易に行えます。
仕様
●シャンク形状:SDSmaxシャンク●刃数:3枚刃●適応機種:ハンマードリル●刃先径:13.5mm●全長:305mm●有効長:165mm
アズワン品番
65-2224-32