※画像は代表画像です

EA810MT-16 SDS-maxドリルビット エスコ 76566456 EA810MT-16 SDS-maxドリルビット エスコ 76566456 EA810MT-16 SDS-maxドリルビット エスコ 76566456 EA810MT-16 SDS-maxドリルビット エスコ 76566456

SDS-maxドリルビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●シャンク形状:SDSmaxシャンク●刃数:3枚刃●適応機種:ハンマードリル●刃先径:16.0mm●全長:305mm●有効長:165mm 注文コード76566456 品番EA810MT-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,027
販売価格(税別)
4,570
この商品は仕様など27種類から選べます 他の種類を見る

真円に近い穴あけが可能で、位置決めも容易に行えます。

仕様●シャンク形状:SDSmaxシャンク●刃数:3枚刃●適応機種:ハンマードリル●刃先径:16.0mm●全長:305mm●有効長:165mm アズワン品番65-2224-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする