※画像は代表画像です

EA810MV-11 SDS-maxドリルビット エスコ 76566544 EA810MV-11 SDS-maxドリルビット エスコ 76566544 EA810MV-11 SDS-maxドリルビット エスコ 76566544

SDS-maxドリルビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃先径:11.0mm●全長:305mm●有効長:165mm 注文コード76566544 品番EA810MV-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,422
販売価格(税別)
4,020
この商品は仕様など27種類から選べます 他の種類を見る

SDSmaxシャンク
コンクリート、ブロック、石材、レンガ等の穴あけに。
耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。
ハンマードリルでご使用下さい。

仕様●刃先径:11.0mm●全長:305mm●有効長:165mm アズワン品番65-2224-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする