※画像は代表画像です

EA811AB-3.4 磁器タイル用ドリル エスコ 76566973 EA811AB-3.4 磁器タイル用ドリル エスコ 76566973

磁器タイル用ドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃先外径:3.4mm●全長:85mm●有効長:42mm●材質:HSS(ハイス) 注文コード76566973 品番EA811AB-3.4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥952
販売価格(税別)
865
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

回転専用
硬質磁器タイル用
水使用で切削性・耐久性はさらに向上
磁気タイル・瓦・大理石などへの穴あけ作業に。

仕様●刃先外径:3.4mm●全長:85mm●有効長:42mm●材質:HSS(ハイス) アズワン品番65-2224-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする