※画像は代表画像です
エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスその他ドリル
磁器タイル用ドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃先外径:3.8mm●全長:85mm●有効長:50mm●材質:HSS(ハイス)
注文コード
76566989
品番
EA811AB-3.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥952
販売価格(税別)
¥
865
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
回転専用
硬質磁器タイル用
水使用で切削性・耐久性はさらに向上
磁気タイル・瓦・大理石などへの穴あけ作業に。
仕様
●刃先外径:3.8mm●全長:85mm●有効長:50mm●材質:HSS(ハイス)
アズワン品番
65-2224-87