※画像は代表画像です
エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイス六角軸ドリル
六角軸ロングドリル(ブロック・モルタル用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76567007
品番
EA811AD-132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,452
販売価格(税別)
¥
1,320
バスケットに入れる
インパクトドリル用
超硬チップ付
仕様
●適合材:ブロック、モルタル、窯業系サイディングボードなど●穿孔可能材:塩ビ管、押し出し成型セメントなど●六角シャンク:6.35mm●刃先径:3.2mm●全長:150mm●有効長:90mm
ドリル径(Φmm)
3.2
アズワン品番
65-2224-89