※画像は代表画像です

EA811AD-135 六角軸ロングドリル(ブロック・モルタル用) エスコ 76567025 EA811AD-135 六角軸ロングドリル(ブロック・モルタル用) エスコ 76567025

六角軸ロングドリル(ブロック・モルタル用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76567025 品番 EA811AD-135
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,452
販売価格(税別)
1,320

インパクトドリル用
超硬チップ付

仕様●適合材:ブロック、モルタル、窯業系サイディングボードなど●穿孔可能材:塩ビ管、押し出し成型セメントなど●六角シャンク:6.35mm●刃先径:3.5mm●全長:150mm●有効長:90mm ドリル径(Φmm)3.5 アズワン品番65-2224-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする