※画像は代表画像です

EA811AD-140 六角軸ロングドリル(ブロック・モルタル用) エスコ 76567034 EA811AD-140 六角軸ロングドリル(ブロック・モルタル用) エスコ 76567034

六角軸ロングドリル(ブロック・モルタル用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)4 注文コード76567034 品番EA811AD-140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はドリル径など10種類から選べます 他の種類を見る

インパクトドリル用
超硬チップ付

仕様●適合材:ブロック、モルタル、窯業系サイディングボードなど●穿孔可能材:塩ビ管、押し出し成型セメントなど●六角シャンク:6.35mm●刃先径:4.0mm●全長:150mm●有効長:90mm ドリル径(Φmm)4 アズワン品番65-2224-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする