ダイヤモンドビット(六角軸)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 仕様●<セット内容>:6.0mm ダイヤモンドビット(EA811AK-6)×18.0mm ダイヤモンドビット(EA811AK-8)×110.0mm ダイヤモンドビット(EA811AK-10)×150ml 穴あけジェル(EA921SA-11)×1位置決めプレート(EA811AK-112)×1切粉押出し棒(EA811AK-114)×1●有効長:15mm●六角シャンク:6.35mm(1/4”)●セット内容:ダイヤモンドビット(Φ6.0・Φ8.0・Φ10.0mm)、穴あけジェル、位置決めプレート、切粉押出し棒●適合電動工具:インパクトドライバー、ドライバードリル 注文コード76567199 品番EA811AK-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,180
販売価格(税別)
13,800
この商品はドリル径・仕様・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

横穴により切削コアの除去が簡単。
穴あけジェルで水を使わずにタイルに穴開け可能です。

用途硬質磁器タイル、石板、瓦への穴あけに。 仕様●<セット内容>:6.0mm ダイヤモンドビット(EA811AK-6)×18.0mm ダイヤモンドビット(EA811AK-8)×110.0mm ダイヤモンドビット(EA811AK-10)×150ml 穴あけジェル(EA921SA-11)×1位置決めプレート(EA811AK-112)×1切粉押出し棒(EA811AK-114)×1●有効長:15mm●六角シャンク:6.35mm(1/4”)●セット内容:ダイヤモンドビット(Φ6.0・Φ8.0・Φ10.0mm)、穴あけジェル、位置決めプレート、切粉押出し棒●適合電動工具:インパクトドライバー、ドライバードリル アズワン品番65-2225-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする