※画像は代表画像です

EA811AK-15 ダイヤモンドビット(六角軸) エスコ 76567253 EA811AK-15 ダイヤモンドビット(六角軸) エスコ 76567253

ダイヤモンドビット(六角軸)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ドリル径(Φmm)15 仕様●刃先径:15.0mm●全長:80mm●有効長:15mm●六角シャンク:6.35mm(1/4”) 注文コード76567253 品番EA811AK-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,906
販売価格(税別)
4,460
この商品はドリル径・仕様・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

硬質磁器タイル、石板、瓦への穴あけに。
別売の穴あけジェル(EA921SA-11)または水を用いてご使用下さい。
穴あけジェルで水を使わずタイルに穴あけ可能です。

仕様●刃先径:15.0mm●全長:80mm●有効長:15mm●六角シャンク:6.35mm(1/4”) ドリル径(Φmm)15 アズワン品番65-2225-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする