※画像は代表画像です
エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイス六角軸ドリル
ダイヤモンドビット(六角軸)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
38
仕様
●刃先径:38.0mm●全長:80mm●有効長:15mm●六角シャンク:6.35mm(1/4”)
注文コード
76567314
品番
EA811AK-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,185
販売価格(税別)
¥
8,350
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・仕様・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
硬質磁器タイル、石板、瓦への穴あけに。
別売の穴あけジェル(EA921SA-11)または水を用いてご使用下さい。
穴あけジェルで水を使わずタイルに穴あけ可能です。
仕様
●刃先径:38.0mm●全長:80mm●有効長:15mm●六角シャンク:6.35mm(1/4”)
ドリル径(Φmm)
38
アズワン品番
65-2225-07