エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイス六角軸ドリル
六角軸ドリルビット(磁器タイル用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76567567
品番
EA811AR-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥820
販売価格(税別)
¥
745
バスケットに入れる
高密度超硬チップ
位置決めしやすい鋭利な先端部
7面研磨された先端チップにより高い耐久性と早い穴あけを実現
用途
磁器、陶器タイル、瓦、石膏ボード、ALC
仕様
●刃先径(mm):3●全長(mm):90●有効長(mm):45●溝長:13mm●六角シャンク:6.35mm(1/4”)●適合機種:コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。※硬質材料への穴あけ時には、1000回転/分以下で使用いただくことをお奨めします。
ドリル径(Φmm)
3
アズワン品番
65-2225-55