※画像は代表画像です

[湿式] ダイヤドリル(タイル用/カッター軸)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●有効長:35mm●刃先径:8.0mm 注文コード76567944 品番EA811AW-80
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,706
販売価格(税別)
2,460
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

EA811AV-4〜-10用
回転専用

仕様●有効長:35mm●刃先径:8.0mm アズワン品番65-2225-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする