エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスその他ドリル
マルチドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●全長:85mm●刃先径:5.5mm●有効長:50mm●シャンク径:Φ10mm
注文コード
76568057
品番
EA811BC-5.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥930
販売価格(税別)
¥
845
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
様々な材料に対応できます。対応被削材:鉄・コンクリート・木材・樹脂・タイル
仕様
●全長:85mm●刃先径:5.5mm●有効長:50mm●シャンク径:Φ10mm
アズワン品番
65-2225-24