マルチドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●全長:100mm●刃先径:6.0mm●有効長:60mm●シャンク径:Φ10mm 注文コード76568066 品番EA811BC-6.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥858
販売価格(税別)
780
この商品は仕様・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

様々な材料に対応できます。対応被削材:鉄・コンクリート・木材・樹脂・タイル

仕様●全長:100mm●刃先径:6.0mm●有効長:60mm●シャンク径:Φ10mm アズワン品番65-2225-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする