エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスその他ドリル
マルチドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●全長:150mm●刃先径:7.0mm●有効長:90mm●シャンク径:Φ10mm
注文コード
76568136
品番
EA811BD-7.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,584
販売価格(税別)
¥
1,440
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
様々な材料に対応できます。対応被削材:鉄・コンクリート・木材・樹脂・タイル
仕様
●全長:150mm●刃先径:7.0mm●有効長:90mm●シャンク径:Φ10mm
アズワン品番
65-2225-89