※画像は代表画像です

コンクリート用振動ドリル(ロング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃先径(mm):3.2●全長(mm):150●有効長(mm):90 注文コード76568206 品番EA811MB-3.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別)
1,200
この商品は仕様など29種類から選べます 他の種類を見る

ロングサイズ
振動専用
振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。
真円に近い穴あけが可能
位置決め性能が向上
振動ドリルでモルタル・ブロックの穴あけに
コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断
引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減
鉄筋接触時の引っかかりが少なく、電動機による振り回しを軽減。安全性が向上

仕様●刃先径(mm):3.2●全長(mm):150●有効長(mm):90 アズワン品番65-2226-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする