仕様●定格出力:280W、2.1A●最大出力:350W、2.4A●入力方式:シガープラグ・バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:90×137×49(突起部除く)●コード長(m):シガープラグ:0.7(15Aヒューズ内蔵)バッテリー接続:0.7●重量(g):595●入力電圧:DC24V●出力電圧:AC100V/USB5V、DC5V●瞬間最大出力:700W(0.1秒以内)●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター●使用温度範囲:-20℃〜+40℃●付属品:バッテリー接続コード、シガープラグコード
アズワン品番64-7926-15