仕様●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●定格出力:120W(最大150W)●サイズ(W×D×H)mm:83×63×38●コード長:約1m●重量(g):約240●USB出力電圧・電流:DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●出力周波数:55Hz●出力波形:擬似正弦波●保護回路:高電圧入力保護、低電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護●使用温度範囲:0〜40℃●USBポート数:2●付属品:ケーブルクリップ×2●対応車種:DC12V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:AC100Vで動作し、出力が120Wを超えない家庭用電気製品●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●コネクタ(入力):シガープラグ
アズワン品番65-2226-49