エスコ
エスコの 自動車用電気用品
エスコの 車用インバーター/コンバーター
エスコの 車用インバーター
DC12V→AC100V/1500W 正弦波インバーター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76568617
品番
EA812JC-31B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,720
販売価格(税別)
¥
45,200
バスケットに入れる
正弦波
低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護機能付
AC100V×2口
保護回路作動時は電源ランプが赤色に点灯してお知らせします。
仕様
●定格出力:1500W●入力方式:バッテリー接続●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●サイズ(W×D×H)mm:230×300×110●重量(kg):約2.9(付属コード含まず)●コード長(mm):850●周波数:50Hz/60Hz(切り替えスイッチ付)●使用環境温度:0〜40℃●USB端子有無:無●内蔵ヒューズ種類:40A×5(本体に内蔵)●回路方式:P.W.M方式
アズワン品番
64-7926-18