エスコ
エスコの バッテリー・充電器
エスコの 充電器
充電器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76568863
品番
EA813B-0A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,956
販売価格(税別)
¥
9,960
バスケットに入れる
DC10.8V 充電器
コンパクト且つケーブルを本体に巻きつけて収納可能なデザイン
仕様
●サイズ:115×151×72(H)mm●重量(g):450●充電時間:2.0Ahバッテリー充電時:約24分(空→80%ターボ充電)、約35分(空→フル充電)3.0Ahバッテリー充電時:約36分(空→80%ターボ充電)、約50分(空→フル充電)4.0Ahバッテリー充電時:約48分(空→80%ターボ充電)、約65分(空→フル充電)6.0Ahバッテリー充電時:約72分(空→80%ターボ充電)、約95分(空→フル充電)●材質:ABS樹脂
アズワン品番
65-2226-83