エスコ
エスコの バッテリー・充電器
エスコの 充電器
[14.4V/18V用] 充電器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76568888
品番
EA813B-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,950
販売価格(税別)
¥
14,500
バスケットに入れる
ケーブルを本体に巻きつけて収納可能なデザイン
アクティブエア冷却により、バッテリーの寿命がアップ
仕様
●仕様:充電器●充電電圧:14.4V/18V●充電電流:6A●重量:700g●材質:ABS樹脂●充電時間:高速充電(高容量18V/6.0Ahバッテリーを35分で80%、55分でフル充電可能)●充電可能温度範囲:約0〜45度
アズワン品番
65-2226-84