エスコ
エスコの 充電工具 本体
エスコの 締付/穴あけ(充電工具)
エスコの 充電式インパクトドライバ
インパクトドライバー(充電式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76568924
品番
EA813BF-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,330
販売価格(税別)
¥
30,300
バスケットに入れる
クラス最小にして、最強・最速
3灯式LEDライト
3つのLEDで電池残量を表示
ビット別売
仕様
●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:105N・m●締付能力:ボルト:M4〜M12高力ボルト:M4〜M10●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:0〜2600rpm●打撃数:0〜3100rpm●サイズ:137×177(H)mm●重量:0.96kg●付属品:バッテリー×2、充電器、ケース
アズワン品番
65-2226-67