EA813BN-1 インパクトレンチ(充電式) エスコ 76568933

EA813BN-1 インパクトレンチ(充電式) エスコ 76568933 EA813BN-1 インパクトレンチ(充電式) エスコ 76568933 EA813BN-1 インパクトレンチ(充電式) エスコ 76568933 EA813BN-1 インパクトレンチ(充電式) エスコ 76568933 EA813BN-1 インパクトレンチ(充電式) エスコ 76568933

インパクトレンチ(充電式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:200N・m●締付能力:普通ボルト:M6〜M16高力ボルト:M6〜M12●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約25分(空→80%ターボ充電)約35分(空→フル充電)●回転数:強:0〜3400rpm中:0〜2300rpm弱:0〜1100rpm●打撃数:強:0〜4200回/分中:0〜3400回/分弱:0〜2300回/分●サイズ:77.2×134×208(H)mm●重量:1.6kg(バッテリー含む)●付属品:バッテリー×2個、充電器、ベルトフック、樹脂ケース 注文コード76568933 品番EA813BN-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトヘッド134mmで200N・mのハイパワー
EC(ブラシレス)モータ高効率・長時間の使用でもメンテナンスフリーです。
3段階パワーコントロール
モーターを守るEMP(Electronic Motor Protection)過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。
電動工具を守るETP(Extreme Tool Protection)防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります。
12.7角ソケット対応
電子無段変速、正逆転、LEDライト付
耐久性抜群なブラシレスモーター搭載。
ソケット別売

仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:200N・m●締付能力:普通ボルト:M6〜M16高力ボルト:M6〜M12●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約25分(空→80%ターボ充電)約35分(空→フル充電)●回転数:強:0〜3400rpm中:0〜2300rpm弱:0〜1100rpm●打撃数:強:0〜4200回/分中:0〜3400回/分弱:0〜2300回/分●サイズ:77.2×134×208(H)mm●重量:1.6kg(バッテリー含む)●付属品:バッテリー×2個、充電器、ベルトフック、樹脂ケース アズワン品番65-2226-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする