振動ドライバードリル(充電式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76568985 品番EA813CF-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

回転数2段階切替(高速・低速)
締付トルク22段階
高効率で経済的なブラシレスモーター採用
樹脂ケースセット
先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具本体に内蔵されたコントローラーが モーターを停止させ、工具本体が振られてしまう現象を軽減します。(リアクティブフォースコントロール機能/RFC)
大径サイズの穴あけも楽々こなすハイパワー
二層成形の大形クラッチダイヤル採用
ビット別売

仕様●バッテリー:14.4V(リチウムイオン 6.0Ah)●充電時間:30分●回転数:低速:0〜400rpm高速:0〜1800rpm●穴あけ能力:モルタル:14mm鉄工:13mm(板厚1.6mm)アルミ:13mm(板厚1.6mm)木工:65mm(板厚18mm)●ねじ締め能力:木ねじ:Φ8×100mm小ねじ:M6●最大トルク:低速:110N・m高速:60N・m●チャック能力:1.5〜13mm●サイズ:204×78×262(H)mm●重量:2.1kg●充電器:AC100V●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース アズワン品番65-2227-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする