内容量1台
仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:200N・m(2,040kgf・cm)●締付能力:小ねじ:4〜8mm普通ボルト:M5〜M16高力ボルト:M5〜M14テクスねじ:Φ3.5〜Φ6コーススレッド:22〜125mm●無負荷回転数(気温20℃満充電時):ソフトモード:0〜900rpmパワーモード:0〜3400rpmボルトモード:0〜2900rpmテクスモード:0〜3700rpm●打撃数(気温20℃満充電時):ソフトモード:0〜2000rpmパワーモード:0〜4100rpmボルトモード:0〜4100rpmテクスモード:0〜2200rpm●バッテリー:18V-36V(リチウムイオン2.5Ah/5.0Ah)●充電時間:実用充電:約19分満充電:約25分●先端形状:二面幅6.35ビット挿入形状●サイズ:116×241(H)mm●ヘッド長:114mm●重量:1.6kg(バッテリー装着時)●LEDライト:白色LED(3灯)●モーター:直流ブラシレスモーター●付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付)、収納ケース、電池カバー×2
注文コード76569064
品番EA813DC-22E