内容量1台
仕様●仕様:樹脂ケースセット●電源:DC18V●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約32分●回転数:0〜3,100rpm●打撃数:0〜3,400回/分●サイズ:128×242(H)mm●重量:1.5kg(バッテリー含む)●最大トルク:172N・m●締付能力:小ねじ:4〜8mm普通ボルト:M5〜M16高力ボルト:M5〜M12コーススレッド:22〜125mm●六角軸二面幅:6.35mm●LEDライト:白色LED●付属品:充電器(EA813H-10B)、バッテリー×2(BSL1850C)、樹脂ケース、バッテリカバー×2●替カーボンブラシ:EA813HH-9
注文コード76569073
品番EA813DC-71A