内容量1台
仕様●仕様:樹脂ケースセット●電源:DC14.4V●最大トルク:167N・m(1,703kgf・cm)●締付能力:小ネジ:4〜8mm普通ボルト:M5〜M16高力ボルト:M5〜M12●充電器:AC100V●充電時間:20分●回転数:0〜3,000rpm●打撃数:0〜3,300回/分●サイズ:128×240(H)mm●重量:1.4kg(バッテリー含む)●バッテリー:14.4V(リチウムイオン6.0Ah)●モーター:直流ブラシレスモーター●LEDライト:白色LED●先端形状:二面幅6.35ビット挿入形状●付属品:充電器、バッテリー×2個、樹脂ケース、電池カバー×2個
注文コード76569089
品番EA813DC-8D