コーナーインパクトドライバー(充電式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76569098 品番EA813DD-5A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,280
販売価格(税別)
44,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

無段変速、ブレーキ付、正逆転可能、ライト付
ヘッド高さ53mmで狭所作業に威力を発揮
小形・軽量で取り回しに優れます。
暗い場所での作業に便利なLEDライト搭載。
電池残量が少なくなると点灯します。

仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:30Nm(306kgf・cm)●締付能力:小ねじ:4〜8mm普通ボルト:M4〜M10高力ボルト:M4〜M8●バッテリー:10.8V(リチウムイオン3.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約60分●回転数:0〜2,100rpm●打撃数:0〜3,000回/分●サイズ:280×53(H)mm●重量:1.0kg(バッテリー含む)●付属品:(+)No.2ビット、バッテリー(EA813HC-7)×1、充電器(EA813H-10.8HA)、ケース●LEDライト:白色LED●電池残量警告ランプ:赤色LED●六角軸二面幅:6.35mm アズワン品番65-2227-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする