仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:36V(リチウムイオン2.5Ah)、18V(リチウムイオン5.0Ah)両対応工具本体により自動で切り替わります。●充電時間:実用充電:約19分フル充電:約25分●最大トルク:50N・m●締付能力:普通:M4〜M10高力:M4〜M8小ねじ:4〜8mm●回転数:0〜2,000rpm●打撃数:0〜3,200回/分●先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状●サイズ:361(L)×53(H)mmセンターハイト:16.5mm●重量:1.8kg(バッテリー装着時)●1充電あたりの作業量(目安):なげしビス締付け:約830本作業条件:3.8×50mm(ラワン材・下穴なし)●モーター:直流モーター●LEDライト:白色LED●残量表示ランプ:赤色LED●充電器:AC100V●付属品:急速充電器(冷却機能付)No.2プラスドライバビット樹脂ケースバッテリー×1個電池カバー●替バッテリー:EA813HF-17A
アズワン品番65-2227-18