インパクトレンチ(充電式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●バッテリー:36V(リチウムイオン2.5Ah)18V(リチウムイオン5.0Ah)両対応●充電器:AC100V●充電時間:25分●回転数:1:0〜15002:0〜18003:0〜21004:0〜2400rpm(気温20℃満充電時)●打撃数:1:0〜22002:0〜26003:0〜30004:0〜3400打撃/分(気温20℃満充電時)●サイズ:169×276(H)mm●重量:2.7kg●最大トルク:630N・m●締付能力:普通ボルト:M10〜M24高力ボルト:M10〜M20●差込角:3/4”DR●防じん・耐水機能:IP56●付属品:バッテリー×2、充電器、電池カバー、樹脂ケース 注文コード76569116 品番EA813DN-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

Bluetooth機能が付いたバッテリーを標準付属。
4段階のオートストップモードで締め過ぎを防止します。
お手持ちのスマートフォンに専用アプリをダウンロードして、Bluetooth機能付きのバッテリーを本体に取り付けることでアプリから締付モードの回転数(4パターン)とオートストップ時間(0.1〜10秒)を設定できます。
樹脂ケースセット
フリクションリング機能採用によりソケットの交換作業がスムーズ!
ソケット別売

仕様●バッテリー:36V(リチウムイオン2.5Ah)18V(リチウムイオン5.0Ah)両対応●充電器:AC100V●充電時間:25分●回転数:1:0〜15002:0〜18003:0〜21004:0〜2400rpm(気温20℃満充電時)●打撃数:1:0〜22002:0〜26003:0〜30004:0〜3400打撃/分(気温20℃満充電時)●サイズ:169×276(H)mm●重量:2.7kg●最大トルク:630N・m●締付能力:普通ボルト:M10〜M24高力ボルト:M10〜M20●差込角:3/4”DR●防じん・耐水機能:IP56●付属品:バッテリー×2、充電器、電池カバー、樹脂ケース アズワン品番65-2227-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする