エスコ
エスコの バッテリー・充電器
エスコの 充電器
充電器
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76569134
品番
EA813H-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,449
販売価格(税別)
¥
8,590
バスケットに入れる
EA813CE-2用
仕様
●電源:100V 50/60Hz●充電電圧:7.2V〜18V●充電電流:2.6A●コード:2心ビニールコード●重量:0.4kg●使用温度範囲:0〜40℃●充電ランプ:赤色LED
アズワン品番
65-2226-64