エスコ
エスコの バッテリー・充電器
エスコの 充電器
充電器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76569143
品番
EA813H-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,810
販売価格(税別)
¥
7,100
バスケットに入れる
EA813CC-2B・EA813CC-20用
仕様
●電源:100V●入力容量:35VA●充電電圧:36V●充電電流:3.0A●コード:2心ビニールコード●重量:0.3kg●充電時間:約30分●使用温度範囲:0〜40℃
アズワン品番
65-2226-63