内容量1台
仕様●仕様:プラスチックケースセット●最大トルク:強:170N・m中:150N・m弱:26N・m●締付能力:普通ボルト:M6〜M16高力ボルト:M6〜M12テクス:Φ3.5〜6mm木ねじ:Φ3.5〜9.5mm●バッテリー:18.0V(リチウムイオン3.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約55分●回転数:強:0〜2,800rpm中:0〜1,450rpm弱:0〜950rpmテクス:0〜2,800rpm即フル:2,800rpm●打撃数:強:0〜3,100回/分中:0〜2,500回/分弱:0〜1,800回/分テクス:0〜2,500回/分即フル:3,100回/分●サイズ:127×60×224(H)mm●重量:1.45kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース
注文コード76569283
品番EA813PA-13
電子スピードコントロール、正逆転、ブレーキ、LEDライト付
「Smart BL」ベクトル制御技術搭載高力ボルト締めや長いネジ締めなど、作業用途に応じてモーターのスピード、パワーを最適コントロール。ハードな作業に追従し、工具の性能を最大限に引き出します。
M12高力ボルト締め連続作業量。1.5秒ごとに1.5秒締め可能。
足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発トリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。正逆同トルクなので、ボルト緩めなどにも速さを発揮。
ブラシレスモーター搭載でモーター寿命2倍
新風路設計で冷却効果アップ。モーター周囲だけでなく、コイルの芯まで冷却効果を高め過熱を抑制します。