インパクトドライバー(充電式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:強・即フル:170N・m中:150N・m弱:26N・m●締付能力:普通ボルト:M6〜M16高力ボルト:M6〜M12テクス:Φ3.5〜6mm木ねじ:Φ3.5〜9.5mm●バッテリー:18.0V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約60分●回転数:強:0〜2,800rpm中:0〜1,450rpm弱:0〜950rpmテクス:0〜2,800rpm即フル:2,800rpm●打撃数:強:0〜3,100回/分中:0〜2,500回/分弱:0〜1,800回/分テクス:0〜2,500回/分即フル:3,100回/分●サイズ:127×60×240(H)mm●重量:1.7kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:バッテリー×2、充電器、樹脂ケース 注文コード76569299 品番EA813PA-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,890
販売価格(税別)
99,900
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:強・即フル:170N・m中:150N・m弱:26N・m●締付能力:普通ボルト:M6〜M16高力ボルト:M6〜M12テクス:Φ3.5〜6mm木ねじ:Φ3.5〜9.5mm●バッテリー:18.0V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約60分●回転数:強:0〜2,800rpm中:0〜1,450rpm弱:0〜950rpmテクス:0〜2,800rpm即フル:2,800rpm●打撃数:強:0〜3,100回/分中:0〜2,500回/分弱:0〜1,800回/分テクス:0〜2,500回/分即フル:3,100回/分●サイズ:127×60×240(H)mm●重量:1.7kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:バッテリー×2、充電器、樹脂ケース アズワン品番65-2226-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする