内容量1台
仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:強:170N・m中:150N・m弱:26N・m即フル:170N・m●締付能力:普通ボルト:M6〜M16高力ボルト:M6〜M12テクス:3.5〜6mm木ねじ:3.5〜9.5mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約60分●回転数:強:0〜2,800rpm中:0〜1,450rpm弱:0〜950rpmテクス:0〜2,800rpm即フル:2,800rpm●打撃数:強:0〜3,100回/分中:0〜2,500回/分弱:0〜1,800回/分テクス:0〜2,500回/分即フル:3,100回/分●サイズ:127×60×240(H)mm●重量:1.7kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
注文コード76569308
品番EA813PA-17