内容量1台
仕様●仕様:プラスチックケースセット●最大トルク:強モード:155N・m中モード:120N・m弱モード:40N・m●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両用●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:強:0〜2,700中:0〜1,600弱:0〜1,000テクス:0〜2,700rpm●打撃数:強モード:0〜4,100回/分中モード:0〜3,100回/分弱モード:0〜1,000回/分テクス:0〜2,100回/分●締付能力:普通ボルト:M6〜M14高力ボルト:M6〜M10木ねじ:3.5〜9.5mmテクス:3.5〜6mm●LEDライト:3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)●サイズ:98×59×243(H)mm●重量:1.5kg●カラー:黒●防じん・耐水機能:IP56●チャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)●付属品:急速充電器、バッテリー×2、樹脂ケース
注文コード76569317
品番EA813PA-18