インパクトドライバー(充電式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●仕様:プラスチックケースセット●最大トルク:強モード:155N・m中モード:120N・m弱モード:40N・m●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両用●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:強:0〜2,700中:0〜1,600弱:0〜1,000テクス:0〜2,700rpm●打撃数:強モード:0〜4,100回/分中モード:0〜3,100回/分弱モード:0〜1,000回/分テクス:0〜2,100回/分●締付能力:普通ボルト:M6〜M14高力ボルト:M6〜M10木ねじ:3.5〜9.5mmテクス:3.5〜6mm●LEDライト:3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)●サイズ:98×59×243(H)mm●重量:1.5kg●カラー:赤●防じん・耐水機能:IP56●チャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)●付属品:急速充電器、バッテリー×2、樹脂ケース 注文コード76569326 品番EA813PA-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥110,880
販売価格(税別)
100,800
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

ブラシレスモーター
パナソニック従来品の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。独自の機構でカムアウト低減。
「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載:高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。
別売のアタッチメントを付け替えることで、インパクトドライバーで様々な作業が可能に。
アタッチメント(別売)接続時、作業環境に応じて8方向の角度に取付可能で、さまざまなアングルでの作業を快適にします。
アタッチメント(別売)が本体に固定されることで、ネジ立て時にネジを持つことが可能に。さらに、ネジと同じ方向に押し付け力が伝わるため、安定した作業を実現。
ビットを軽く押し込むだけで本体にも、アタッチメントにも、ワンタッチ装着。頻繁にビットの交換が必要となる作業を、よりスムーズで快適にします。

仕様●仕様:プラスチックケースセット●最大トルク:強モード:155N・m中モード:120N・m弱モード:40N・m●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両用●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:強:0〜2,700中:0〜1,600弱:0〜1,000テクス:0〜2,700rpm●打撃数:強モード:0〜4,100回/分中モード:0〜3,100回/分弱モード:0〜1,000回/分テクス:0〜2,100回/分●締付能力:普通ボルト:M6〜M14高力ボルト:M6〜M10木ねじ:3.5〜9.5mmテクス:3.5〜6mm●LEDライト:3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)●サイズ:98×59×243(H)mm●重量:1.5kg●カラー:赤●防じん・耐水機能:IP56●チャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)●付属品:急速充電器、バッテリー×2、樹脂ケース アズワン品番65-2227-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする