仕様●バッテリー:18Vリチウムイオン電池3.0Ah●充電器:AC100V●充電時間:約35分●最大締付トルク:インパクトモード時:135N・mドリルHighモード時:10N・mドリルLowモード時:28N・m●回転数:インパクトモード時:0〜2,300rpmドリルHighモード時:180〜1,200rpmドリルLowモード時:60〜380rpm●打撃数:インパクトモード時:0〜3,500回/分●穴あけ能力:木工ドリルビット:〜Φ35mm金工ドリルビット:〜Φ13mm金工ホールソー:〜Φ33mm●締付能力:木ねじ:Φ3.5〜Φ9.5mmテクスねじ:Φ3.5〜Φ6mm普通ボルト:M6〜M14高力ボルト:M6〜M12●サイズ:198×61×226(H)mm●重量:1.7kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
アズワン品番64-7926-21