インパクトドライバー(充電式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●仕様:プラスチックケースセット●最大トルク:強モード:140N・m中モード:120N・m弱モード:40N・m●バッテリー:14.4V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約60分●回転数:強:0〜2,700中:0〜1,600弱:0〜1,000テクス:0〜2,700rpm●打撃数:強モード:0〜4,100回/分中モード:0〜3,100回/分弱モード:0〜1,000回/分テクス:0〜2,100回/分●締付能力:普通ボルト:M6〜M14高力ボルト:M6〜M10木ねじ:3.5〜9.5mmテクス:3.5〜6mm●LEDライト:3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)●サイズ:98×59×235(H)mm●重量:1.4kg●カラー:赤●防じん・耐水機能:IP56●チャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース 注文コード76569353 品番EA813PA-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥106,150
販売価格(税別)
96,500
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

ブラシレスモーター、正逆転、LEDライト
狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー
「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。
間柱のあいだのビス打ち、既設の設備・配管などがある入り組んだ場所での作業等に最適な業界最短ヘッドサイズ98mmを実現
パナソニック従来品の半分押し付け力でねじ締めが可能、独自の機構でカムアウト低減
芯ブレ低減従来軸受けにボールベアリングを追加し、ビットホルダーのブレを抑制。さらに(ビットホルダーの)内寸を最適化し、ビットのがたつきを抑制。
予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmピットを2本(左右各1本)収納可能。
別売のアタッチメントを付け替えることで、様々な作業が可能に。狭所、隅、壁際など、自在に対応できる2種のアタッチメントをラインナップ。入り組んだ場所でもスムーズに、美しい仕上げをサポートします。

仕様●仕様:プラスチックケースセット●最大トルク:強モード:140N・m中モード:120N・m弱モード:40N・m●バッテリー:14.4V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約60分●回転数:強:0〜2,700中:0〜1,600弱:0〜1,000テクス:0〜2,700rpm●打撃数:強モード:0〜4,100回/分中モード:0〜3,100回/分弱モード:0〜1,000回/分テクス:0〜2,100回/分●締付能力:普通ボルト:M6〜M14高力ボルト:M6〜M10木ねじ:3.5〜9.5mmテクス:3.5〜6mm●LEDライト:3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)●サイズ:98×59×235(H)mm●重量:1.4kg●カラー:赤●防じん・耐水機能:IP56●チャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース アズワン品番65-2226-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする