[EA813PA-4・5・18・19用] スミ打ちアタッチメント

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76569369 品番EA813PA-81
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,180
販売価格(税別)
13,800

壁際のメタルホールの取り付けや、電線管の固定に最適です。

仕様●適合品番:EA813PA-4、-5、-18、-19用●全長:97mm●センターハイト:13mm●チャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)●取付角度:8方向(45°きざみ)●ねじ締め能力:万能ビス・米松:Φ3.5〜6.8mmテクス・SPC(板厚1.6mm):3.5〜6mm●重量:290g アズワン品番65-2227-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする