仕様●チャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)●センターハイト:18mm●ヘッドハイト:53mm●取付角度:8方向(45°きざみ)●幅:103mm●重量:250g●ねじ締め能力:万能ビス・米松:3.5〜6.8mmテクス・SPC(板厚1.6mm):3.5〜6mm●穴あけ能力:木工ドリル・パーチクルボード(板厚20mm):〜Φ35mm木工ホールソー・パーチクルボード(板厚20mm):〜Φ36mm●適合品番:EA813PA-4・-5・-18・-19用
アズワン品番65-2227-31