内容量1台
仕様●充電器:AC100V●充電時間:約55分●バッテリー:18V(リチウムイオン電池3.0Ah)●回転数:低速:20〜530回転/分高速:70〜1,800回転/分●能力:サイディング:〜Φ80mm、金工ホールソー:Φ33mm、木工:〜Φ38mm、木ねじ:〜8mm、テクス:〜6mm、小ねじ:〜M5●最大トルク:剛性体締付トルク:50N・m低速:32N・m高速:12N・m●チャック能力:1.5〜13mm●サイズ:189(W)×68(D)×238(H)mm(バッテリー含む)●重量:1.8kg●防じん・耐水性能:IP56●一充電当たりの作業量:●穴あけ木材・米松 厚み120mm、Φ15mm:高速 約140穴木材・米松 厚み120mm、Φ21mm:高速 約90穴木材・米松 厚み40mm、Φ30mm:低速 約135穴鉄・冷間圧延鋼板(SPC) 板厚1.6mm、Φ21mm(ホールソー):高速 約25穴鉄・冷間圧延鋼板(SPC) 板厚1.6mm、Φ33mm(ホールソー):低速 約30穴窯業系サイディング材(16mm)+合板(12mm) 厚み28mm、Φ65mm(コアドリル):高速 約30穴窯業系サイディング材(16mm)+合板(12mm) 厚み28mm、Φ80mm(コアドリル):低速 約16穴石膏ボード(12.5mm)+合板(12mm) 厚み24.5mm、Φ50mm(ホールソー):高速 約35穴●ネジ締め木材・米松 Φ4.1×25mm:高速 約950本木材・米松 Φ6×80mm(コーチネジ):高速 約180本鉄・冷間圧延鋼板(SPC) 板厚1.6mm、Φ4×13mm:高速 約370本●作業範囲:●穴あけ木材・米松・木工ドリルビット:低速 〜Φ38 板厚120mm、高速 〜Φ21 板厚120mm鉄・冷間圧延鋼板(SPC)・金工ドリルビット:低速 〜Φ13 板厚2.3mm、高速 〜Φ10mm 板厚1.6mm鉄・冷間圧延鋼板(SPC)・金工ドリルホールソー:低速 〜Φ33 板厚2.3mm、高速 〜Φ21mm 板厚1.6mm窯業系サイディング材(16mm)+合板(12mm)・コアドリル(サイディング用):低速 Φ80mm 板厚28mm、高速 〜Φ65mm 板厚28mm●ネジ締め木材・米松・木工用ネジ:低速 〜8.0mm、高速 〜Φ4.2mm鉄・冷間圧延鋼板(SPC)・テクスネジ:高速 〜Φ6×2.3mm●タップ立て鋼材・六角軸スパイラルタップドリル:高速 M4〜M8アルミ・六角軸スパイラルタップドリル:高速 M4〜M10●最大締付トルク(弾性体締付トルク):低速:32N・m(327kgf・cm)高速:12N・m(122kgf・cm)●付属品:バッテリー×2個、急速充電器、プラスチックケース
注文コード76569387
品番EA813PB-11A
ブラシレスモーター
18段クラッチ、手締め機能 ブレーキ、LEDライト付
スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能付
14.4V/18V両方の電池が使える充電ドリルドライバー
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化し、穴あけが粘り強く、速くなりました。
「Smart BL」ベクトル制御技術搭載窯業系サイディングから金工・木工の穴あけまで、作業用途に応じてモーターのスピード、パワーを最適コントロール。ハードな作業に追従し、工具の性能を最大限に引き出します。
タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。
LED照度をアップ、暗所作業をより明るく支援。LEDの明るさを約150%アップ(メーカーEZ74A2比)。ビット先端をクッキリ。
予備ビットの収納スペースを確保。本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。
長期使用による先端工具のすべりを抑制。チャックの爪に摩耗に強い超硬チップをロウ付け。先端工具の保持力を長期間維持。
先端工具をキレイに収納。長い木工ドリル、厚みのあるホールソーや錐、長短のビット、小さなネジ類など、大きさや形状に合わせた整理、収納が可能。
積み重ねても崩れにくい。ケースの表・裏に溝を加工。積み重ねた時に凸凹がピッタリかみ合い、小さな突起がストッパーになって荷崩れを防止。