ドライバードリル(充電式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18.0V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70〜1800回転/分低速:20〜530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●クラッチ作業トルク:高速:約3〜8N・m低速:約3〜18N・m●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5〜Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:赤●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース●防じん・耐水:IP56 注文コード76569414 品番EA813PB-37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。
「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。
パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。
トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。
切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。
木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。
作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。
状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能

仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18.0V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70〜1800回転/分低速:20〜530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●クラッチ作業トルク:高速:約3〜8N・m低速:約3〜18N・m●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5〜Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:赤●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース●防じん・耐水:IP56 アズワン品番65-2227-38

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76569414 EA813PB-37 57445635 EA813PB-36A ドライバードリル (充電式) エスコ ドライバードリル (充電式) エスコ 1台(1台) 115,600 税込127,160 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする