振動ドライバードリル(充電式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76569457 品番EA813PC-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥118,800
販売価格(税別)
108,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、LEDライト、18段クラッチ、手締め機能
ブラシレスモーター
ビット別売

仕様●バッテリー:18V(リチウムイオン電池3.0Ah)●充電時間:実用充電:約40分フル充電:約55分●チャック能力:1.5〜13mm●回転数:低速:20〜530回転/分高速:70〜1,800回転/分●打撃数:低速:400〜9,500回/分高速:1,260〜32,300回/分●打撃力:約2kN●振動3軸合成値:11.2m/s2●最大トルク:剛性体締付トルク:50N・m低速:32N・m高速:12N・m●能力:モルタル:〜Φ13mm、サイディング:Φ80mm、金工ホールソー:Φ33mm、金工:Φ13mm、木工:〜Φ38mm、木ねじ:〜8mm、テクス:〜6mm●一充電当たりの作業量:穴あけ・低速 ホルソーSPC(Φ33×1.6mm)約30穴・高速 ホルソーSPC(Φ21×1.6mm)約25穴 木工・米松(Φ21×120mm)約90穴 ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約30穴 モルタル(Φ6.5×深さ30mm)約100穴ネジ締め・高速 木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約950本 テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約370本●防じん・耐水性能:IP56●サイズ:192×68×238(H)mm●重量:約1.8kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース●充電器:AC100V アズワン品番65-2227-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする