内容量1台
仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:280N・m(12.7ピンタイプソケット使用時)●締付能力:普通ボルト:M10〜20高力ボルト:M10〜16木ねじ:3.5〜9.5mmテクス:3.5〜6mmボルト(M16×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約470本ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約1,900本●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:強モード:0〜2,500rpm中モード:0〜1,500rpm弱モード:0〜1,000rpm●打撃数:強モード:0〜3,600回/分中モード:0〜2,900回/分弱モード:0〜1,900回/分●サイズ:143×73×249(H)mm●重量:1.8kg●防じん・耐水性能:IP56●チャック:□12.7 リテーナリング(Cバネ)付ピン方式●振動3軸合成値:12.8m/s2●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
注文コード76569466
品番EA813PD-13