内容量1台
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:実用充電:約40分フル充電:約60分●回転数:強モード:0〜2,300rpm中モード:0〜1,400rpm弱モード:0〜1,000rpm●打撃数:強モード:0〜3,500回/分、中モード:0〜2,800回/分、弱モード:0〜2,000回/分●最大トルク:200N・m●締付能力:普通ボルト:M6〜M16、高力ボルト:M6〜M12、テクス:3.5〜6mm、木ねじ:3.5〜9.5mm●防じん・耐水性能:IP56●チャック:□12.7(ピンタイプ)リテーナリング(Cバネ)付ピン方式●能力:【目安・フル充電の場合】ボルト締め(適正トルクまで締め付けたときの作業本数)ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約730本ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約320本【ネジ締め】万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約540本木ネジ・米松(Φ5.2×120mm)約120本●サイズ:155×61×233(H)mm●重量:1.55kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
注文コード76569475
品番EA813PD-1B