ドライバードリル(充電式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●最大トルク:高速:22N・m、低速:80N・m●仕様:樹脂ケースセット●充電時間:84分●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●ねじ締め能力:木ねじ:10×90mm小ねじ:M6●回転数:低速:0〜600min高速:0〜2,200min●チャック能力:1.5〜13mm●穴あけ能力:鉄工:Φ13mm木工:Φ38mm●サイズ:171×260×79mm●重量:1.9kg●付属品:充電器、電池パック×2、キャリングケース、補助ハンドル、ベルトフック●充電器:AC100V 注文コード76569527 品番EA813RF-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,700
販売価格(税別)
57,000
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

把握力の強いロック付キーレスチャック採用
片手でビットの取付け・取り外しができるスピンドルロック機構
最適トルクが選べる21段クラッチ
高出力のブラシレス分割コアモーターにより、コンパクト&スピーディー&高出力を実現
無段変速、正逆転、クラッチ、ブレーキ、LEDライト、キーレスチャック付き

仕様●最大トルク:高速:22N・m、低速:80N・m●仕様:樹脂ケースセット●充電時間:84分●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●ねじ締め能力:木ねじ:10×90mm小ねじ:M6●回転数:低速:0〜600min高速:0〜2,200min●チャック能力:1.5〜13mm●穴あけ能力:鉄工:Φ13mm木工:Φ38mm●サイズ:171×260×79mm●重量:1.9kg●付属品:充電器、電池パック×2、キャリングケース、補助ハンドル、ベルトフック●充電器:AC100V アズワン品番65-2227-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする