エスコ
エスコの 充電工具 本体
エスコの 締付/穴あけ(充電工具)
エスコの 充電式インパクトドライバ
インパクトドライバー(充電式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●バッテリー:14.4V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:50分●最大トルク:140N・m●回転数:0〜2,500rpm●打撃数:0〜3,000rpm●締付能力:小ネジM4〜M8、普通ボルトM5〜M14、高力ボルトM5〜M12●サイズ:168(W)×61(D)×241(H)mm●重量:1.6kg(バッテリー含む)●付属品:バッテリー×2、充電器、樹脂ケース
注文コード
76569554
品番
EA813RT-3D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ブラシレスモーター採用
LEDライト付
正逆切替レバー
ワンタッチビット装着
ビット別売
用途
各種小ネジ、木ネジ、ボルト、ナットなどの締付け、ゆるめ。
仕様
●バッテリー:14.4V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:50分●最大トルク:140N・m●回転数:0〜2,500rpm●打撃数:0〜3,000rpm●締付能力:小ネジM4〜M8、普通ボルトM5〜M14、高力ボルトM5〜M12●サイズ:168(W)×61(D)×241(H)mm●重量:1.6kg(バッテリー含む)●付属品:バッテリー×2、充電器、樹脂ケース
アズワン品番
65-2227-74